Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19069-711-1709/82C56, 190697111709, Kombihose, Hängetaschen,ULTIMATE STRETCH, Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1701210
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19069-711-1709-82C56
EAN/GTIN:
     5711074843992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19069-711-1709/82C56, 190697111709, Kombihose, Hängetaschen,ULTIMATE STRETCH, Größe 82C56, hi-vis gelb/schwarz Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1075 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
92% Polyester/8% Elasthan
Bruttogewicht:
1075 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 196,29*
€ 230,97*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 195,60*
€ 236,25*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 211,52*
€ 256,08*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 211,56*
€ 256,26*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,25*
€ 281,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,84*
€ 273,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,66*
€ 243,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,60*
€ 232,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.