Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19169-711-0917/82C52, 191697110917, Kombihose, Hängetaschen,ULTIMATE STRETCH, Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1701207
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19169-711-0917-82C52
EAN/GTIN:
     5711074892709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19169-711-0917/82C52, 191697110917, Kombihose, Hängetaschen,ULTIMATE STRETCH, Größe 82C52, schwarz/hi-vis gelb Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1570 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
92% Polyester/8% Elasthan
Bruttogewicht:
1570 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 192,09*
€ 232,76*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 195,89*
€ 237,77*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 213,07*
€ 257,73*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 211,58*
€ 257,91*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,77*
€ 282,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,56*
€ 280,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,28*
€ 262,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,89*
€ 233,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.