Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19069-711-1709/82C50, 190697111709, Kombihose, Hängetaschen,ULTIMATE STRETCH, Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1701204
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19069-711-1709-82C50
EAN/GTIN:
     5711074843961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19069-711-1709/82C50, 190697111709, Kombihose, Hängetaschen,ULTIMATE STRETCH, Größe 82C50, hi-vis gelb/schwarz Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1015 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
92% Polyester/8% Elasthan
Bruttogewicht:
1015 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 192,36*
€ 231,84*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 195,32*
€ 236,86*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 212,41*
€ 256,74*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 211,91*
€ 256,92*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,86*
€ 281,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,36*
€ 261,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,15*
€ 245,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,32*
€ 232,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.