Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19069-711-1709/76C54, 190697111709, Kombihose, Hängetaschen,ULTIMATE STRETCH, Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1701192
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19069-711-1709-76C54
EAN/GTIN:
     5711074843893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19069-711-1709/76C54, 190697111709, Kombihose, Hängetaschen,ULTIMATE STRETCH, Größe 76C54, hi-vis gelb/schwarz Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1034 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
92% Polyester/8% Elasthan
Bruttogewicht:
1034 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 192,80*
€ 230,44*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 196,25*
€ 236,90*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 213,04*
€ 256,27*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 212,38*
€ 256,45*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,90*
€ 281,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,95*
€ 278,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,73*
€ 260,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,19*
€ 245,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,25*
€ 233,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.