Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50124-932-01014/4XL, 5012493201014, Kapuzensweatshirt Motril, Größe 4XL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1700810
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50124-932-01014-4XL
EAN/GTIN:
     5711074350933
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

50124-932-01014/4XL, 5012493201014, Kapuzensweatshirt Motril, Größe 4XL, schwarzblau/hi-vis orange Hardwear, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
980 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Bruttogewicht:
980 g
Produkteigenschaften:
Premium, Hi-Vis Kontrast, Waffelstruktur, Moderne Passform
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
China
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 101,86*
€ 127,66*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,61*
€ 128,64*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 110,34*
€ 139,69*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 112,75*
€ 142,89*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.