Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22201-615-09/2XL, 2220161509, Jacke, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, Größe 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1700046
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22201-615-09-2XL
EAN/GTIN:
     5715411024181
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22201-615-09/2XL, 2220161509, Jacke, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht, Größe 2XL, schwarz Customized, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
628 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
50% Polyamid/50% Polyester
Bruttogewicht:
628 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,23*
€ 94,99*
2 Tage
1
€ 4,79*
ab € 74,00*
€ 95,44*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,75*
€ 106,90*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.