Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19009-511-1444/XL, 190095111444, Jacke, ULTIMATE STRETCH, Größe XL, hi-vis orang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1700038
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19009-511-1444-XL
EAN/GTIN:
     5711074795291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19009-511-1444/XL, 190095111444, Jacke, ULTIMATE STRETCH, Größe XL, hi-vis orange/dunkelpetroleum Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
850 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
850 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig, für Industrie
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: mascot warnjacke orange, si jacke, sicherheitsjacke orange, Jacke, JACKE,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 95,14*
€ 118,77*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 96,26*
€ 121,80*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 102,88*
€ 129,38*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 102,64*
€ 129,75*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.