Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19009-511-1444/4XL, 190095111444, Jacke, ULTIMATE STRETCH, Größe 4XL, hi-vis ora


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1700008
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19009-511-1444-4XL
EAN/GTIN:
     5711074795239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19009-511-1444/4XL, 190095111444, Jacke, ULTIMATE STRETCH, Größe 4XL, hi-vis orange/dunkelpetroleum Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
970 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
970 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig, für Industrie
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: mascot warnjacke orange, si jacke, sicherheitsjacke orange, Jacke, JACKE,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 123,59*
€ 151,62*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 125,58*
€ 156,44*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 132,70*
€ 165,60*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 134,03*
€ 165,94*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.