Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19009-511-1433/3XL, 190095111433, Jacke, ULTIMATE STRETCH, Größe 3XL, hi-vis ora


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1700001
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19009-511-1433-3XL
EAN/GTIN:
     5711074795130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19009-511-1433/3XL, 190095111433, Jacke, ULTIMATE STRETCH, Größe 3XL, hi-vis orange/moosgrün Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
930 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
930 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig, für Industrie
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: warnjacke xxxl orange, si jacke, sicherheitsjacke orange, Jacke, JACKE,
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 120,08*
€ 145,13*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 119,14*
€ 149,19*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 133,27*
€ 165,03*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 132,97*
€ 165,38*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.