| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1699995 Herst.-Nr.: 19009-511-1433-2XL EAN/GTIN: 5711074795123 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19009-511-1433/2XL, 190095111433, Jacke, ULTIMATE STRETCH, Größe 2XL, hi-vis orange/moosgrün Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 890 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Bruttogewicht: | 890 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig, für Industrie | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 92,57* | € 115,21* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 92,19* | € 115,97* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 102,40* | € 128,93* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 103,01* | € 129,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|