| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1699746 Herst.-Nr.: 19008-511-14010-M EAN/GTIN: 5711074845804 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19008-511-14010/M, 1900851114010, Jacke, Damen, ULTIMATE STRETCH, Größe M, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 650 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Bruttogewicht: | 650 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke orange gr. m, damen jacke, mascot damen jacke, Jacke, JACKE, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,79* | € 128,80* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 102,89* | € 129,42* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,42* | € 129,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,65* | € 202,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|