| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1699735 Herst.-Nr.: 18008-511-33303-L EAN/GTIN: 5711074702657 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18008-511-33303/L, 1800851133303, Jacke, Damen, ULTIMATE STRETCH, Größe L, grasgrün/grün Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 550 GRAMM | Geschlecht: | Damen | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Bruttogewicht: | 550 g | Produkteigenschaften: | Damen-Passform, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, mascot arbeitsjacke grün, damen jacke, damen jacke grün, Jacke, JACKE, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 62,69* | € 81,16* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,57* | € 81,52* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 64,92* | € 82,03* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 77,07* | € 95,92* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,96* | € 96,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|