Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19008-511-14010/5XL, 1900851114010, Jacke, Damen, ULTIMATE STRETCH, Größe 5XL, h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1699715
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19008-511-14010-5XL
EAN/GTIN:
     5711074845781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19008-511-14010/5XL, 1900851114010, Jacke, Damen, ULTIMATE STRETCH, Größe 5XL, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
850 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
850 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,83*
€ 210,63*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,98*
€ 211,58*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,29*
€ 211,84*
Frei Haus
ab € 272,97*
€ 332,17*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,63*
€ 250,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,82*
€ 246,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,40*
€ 234,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,09*
€ 219,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,83*
€ 205,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.