Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18008-511-09/4XL, 1800851109, Jacke, Damen, ULTIMATE STRETCH, Größe 4XL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1699706
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18008-511-09-4XL
EAN/GTIN:
     5711074777594
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18008-511-09/4XL, 1800851109, Jacke, Damen, ULTIMATE STRETCH, Größe 4XL, schwarz Accelerate, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
960 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
960 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform, ULTIMATE STRETCH, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 81,03*
€ 104,21*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,95*
€ 104,64*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 100,20*
€ 124,34*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,38*
€ 125,30*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 87,58*
€ 129,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.