Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19178-511-0917/76C48, 191785110917, Hose, Damen,DIAMOND, Knietaschen,Stretch, Gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1696433
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19178-511-0917-76C48
EAN/GTIN:
     5711074826032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19178-511-0917/76C48, 191785110917, Hose, Damen,DIAMOND, Knietaschen,Stretch, Größe 76C48, schwarz/hi-vis gelb Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
700 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
700 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,56*
€ 133,99*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 106,96*
€ 134,60*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,78*
€ 134,87*
Frei Haus
ab € 161,40*
€ 203,67*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.