Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19178-511-01014/76C44, 1917851101014, Hose, Damen,DIAMOND, Knietaschen,Stretch,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1696375
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19178-511-01014-76C44
EAN/GTIN:
     5711074825516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19178-511-01014/76C44, 1917851101014, Hose, Damen,DIAMOND, Knietaschen,Stretch, Größe 76C44, schwarzblau/hi-vis orange Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
650 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
650 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,96*
€ 134,24*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 106,73*
€ 134,87*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,76*
€ 135,15*
Frei Haus
ab € 163,59*
€ 205,64*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.