| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1695468 Herst.-Nr.: 00979-430-111-90C46 EAN/GTIN: 5708628275378 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00979-430-111/90C46, 00979430111, Hose Torino, Größe 90C46, marine/kornblau Image, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 860 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 860 g | Produkteigenschaften: | hohe Strapazierfähigkeit | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshosen blau gr. 46, arbeitshose gr 46, mascot arbeitshose, MASCOT Torino, HOSE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,40* | € 58,64* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,24* | € 58,67* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,84* | € 59,29* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,41* | € 60,91* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,00* | € 69,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|