| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1694517 Herst.-Nr.: 07179-470-17888-90C52 EAN/GTIN: 5707209582041 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
07179-470-17888/90C52, 0717947017888, Hose Olinda, Größe 90C52, hi-vis gelb/anthrazit Safe Compete, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1048 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1048 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose 52, mascot arbeitshose, arbeitshose 52, MASCOT Olinda, HOSE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 48,38* | € 63,13* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,47* | € 63,16* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,18* | € 63,72* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,60* | € 65,52* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,80* | € 74,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|