| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1694439 Herst.-Nr.: 07179-470-171-82C52 EAN/GTIN: 5707209580405 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
07179-470-171/82C52, 07179470171, Hose Olinda, Größe 82C52, hi-vis gelb/marine Safe Compete, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1018 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1018 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose 52, mascot arbeitshose, arbeitshose 52, MASCOT Olinda, HOSE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,51* | € 60,95* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,61* | € 60,98* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 45,87* | € 61,64* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,64* | € 63,18* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,32* | € 72,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|