| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1694318 Herst.-Nr.: 07179-470-1703-76C44 EAN/GTIN: 5707209593566 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
07179-470-1703/76C44, 071794701703, Hose Olinda, Größe 76C44, hi-vis gelb/grün Safe Compete, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 880 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 880 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose gelb, mascot arbeitshose, arbeitshose 44, MASCOT Olinda, HOSE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 47,00* | € 60,93* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 47,02* | € 60,99* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 46,07* | € 61,02* | | | | | 31 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 52,73* | € 62,53* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 48,76* | € 62,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|