Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19079-511-14010/82C62, 1907951114010, Hose mt Knietaschen, ULTIMATE STRETCH, Grö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1693852
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19079-511-14010-82C62
EAN/GTIN:
     5711074797042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19079-511-14010/82C62, 1907951114010, Hose mt Knietaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 82C62, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1080 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
1080 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, für Industriewäsche geeig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,31*
€ 134,91*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 107,27*
€ 135,56*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,02*
€ 135,84*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.