Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19079-511-14010/82C51, 1907951114010, Hose mt Knietaschen, ULTIMATE STRETCH, Grö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1693751
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19079-511-14010-82C51
EAN/GTIN:
     5711074796984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19079-511-14010/82C51, 1907951114010, Hose mt Knietaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 82C51, hi-vis orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
980 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
980 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, für Industriewäsche geeig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,96*
€ 134,17*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 106,93*
€ 134,77*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,07*
€ 135,03*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.