Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19179-511-01014/82C46, 1917951101014, Hose mt Knietaschen, ULTIMATE STRETCH, Grö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1693675
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19179-511-01014-82C46
EAN/GTIN:
     5711074800438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19179-511-01014/82C46, 1917951101014, Hose mt Knietaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 82C46, schwarzblau/hi-vis orange Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
920 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
920 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, für Industriewäsche geeig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,42*
€ 134,30*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 107,29*
€ 134,93*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,57*
€ 135,21*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.