Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19179-511-0917/76C52, 191795110917, Hose mt Knietaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1693576
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19179-511-0917-76C52
EAN/GTIN:
     5711074799572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19179-511-0917/76C52, 191795110917, Hose mt Knietaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 76C52, schwarz/hi-vis gelb Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
980 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
88% Polyester/12% Elastolefin
Bruttogewicht:
980 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, für Industriewäsche geeig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,18*
€ 132,55*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 107,16*
€ 135,49*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,39*
€ 135,76*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.