Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19131-711-1814/90C52, 191317111814, Hose mit Hängetaschen, ULTIMATE STRETCH, Grö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1688543
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19131-711-1814-90C52
EAN/GTIN:
     5711074876358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19131-711-1814/90C52, 191317111814, Hose mit Hängetaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 90C52, dunkelanthrazit/hi-vis orange Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
820 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
92% Polyester/8% Elasthan
Bruttogewicht:
820 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,91*
€ 179,43*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,73*
€ 180,30*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,44*
€ 180,31*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,74*
€ 199,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,91*
€ 170,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.