Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19131-711-10222/90C46, 1913171110222, Hose mit Hängetaschen, ULTIMATE STRETCH, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1688410
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19131-711-10222-90C46
EAN/GTIN:
     5711074811052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19131-711-10222/90C46, 1913171110222, Hose mit Hängetaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 90C46, schwarzblau/hi-vis rot Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
791 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
92% Polyester/8% Elasthan
Bruttogewicht:
791 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,46*
€ 179,21*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,68*
€ 180,08*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,66*
€ 180,09*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,21*
€ 213,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,54*
€ 210,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.