Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19131-711-4414/82C48, 191317114414, Hose mit Hängetaschen, ULTIMATE STRETCH, Grö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1688127
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19131-711-4414-82C48
EAN/GTIN:
     5711074809325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19131-711-4414/82C48, 191317114414, Hose mit Hängetaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 82C48, dunkelpetroleum/hi-vis orange Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
783 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
92% Polyester/8% Elasthan
Bruttogewicht:
783 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 126,77*
€ 155,88*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 125,95*
€ 157,10*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 141,61*
€ 174,21*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 140,61*
€ 174,51*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,17*
€ 184,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,12*
€ 175,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.