Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19131-711-10222/82C45, 1913171110222, Hose mit Hängetaschen, ULTIMATE STRETCH, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1688058
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19131-711-10222-82C45
EAN/GTIN:
     5711074810895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19131-711-10222/82C45, 1913171110222, Hose mit Hängetaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 82C45, schwarzblau/hi-vis rot Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
753 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
92% Polyester/8% Elasthan
Bruttogewicht:
753 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 126,41*
€ 155,66*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 126,77*
€ 156,67*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 141,34*
€ 173,98*
23 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 141,29*
€ 174,27*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,30*
€ 175,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,24*
€ 163,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.