Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19131-711-1814/76C54, 191317111814, Hose mit Hängetaschen, ULTIMATE STRETCH, Grö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1687970
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19131-711-1814-76C54
EAN/GTIN:
     5711074876099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19131-711-1814/76C54, 191317111814, Hose mit Hängetaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 76C54, dunkelanthrazit/hi-vis orange Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
970 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
92% Polyester/8% Elasthan
Bruttogewicht:
970 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,31*
€ 174,56*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,19*
€ 175,35*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,28*
€ 175,64*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,31*
€ 166,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.