| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1687860 Herst.-Nr.: 19131-711-0917-76C48 EAN/GTIN: 5711074808007 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19131-711-0917/76C48, 191317110917, Hose mit Hängetaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 76C48, schwarz/hi-vis gelb Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 940 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 92% Polyester/8% Elasthan | Bruttogewicht: | 940 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, mascot arbeitshose, Hose mit Hängetaschen, HOSE |
| | |
| |