Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19131-711-18222/76C46, 1913171118222, Hose mit Hängetaschen, ULTIMATE STRETCH, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1687806
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19131-711-18222-76C46
EAN/GTIN:
     5711074810383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19131-711-18222/76C46, 1913171118222, Hose mit Hängetaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 76C46, dunkelanthrazit/hi-vis rot Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
930 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
92% Polyester/8% Elasthan
Bruttogewicht:
930 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,79*
€ 158,25*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,69*
€ 175,44*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,64*
€ 175,74*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,02*
€ 165,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.