Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15979-948-14010/90C48, 1597994814010, Hose Maitland, Größe 90C48, hi-vis orange/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1686572
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15979-948-14010-90C48
EAN/GTIN:
     5711074307890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

15979-948-14010/90C48, 1597994814010, Hose Maitland, Größe 90C48, hi-vis orange/schwarzblau Safe Light, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
800 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
80% Polyester/20% Baumwolle
Bruttogewicht:
800 g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 47,97*
€ 57,70*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,14*
€ 58,40*
8 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 45,05*
€ 58,64*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 45,31*
€ 58,91*
9 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 50,12*
€ 64,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
5707209898685
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.