Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19979-311-0917/128, 199793110917, Hose für Kinder, ULTIMATE STRETCH, Größe 128,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1685032
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19979-311-0917-128
EAN/GTIN:
     5711074887538
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19979-311-0917/128, 199793110917, Hose für Kinder, ULTIMATE STRETCH, Größe 128, schwarz/hi-vis gelb Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
317 GRAMM
Geschlecht:
Kinder
Material:
92% Polyamid/8% Elasthan
Bruttogewicht:
317 g
Produkteigenschaften:
ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,36*
€ 76,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,65*
€ 76,37*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 58,68*
€ 76,40*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.