| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1678689 Herst.-Nr.: 15549-860-22218-C48 EAN/GTIN: 5711074302475 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
15549-860-22218/C48, 1554986022218, Dreiviertel-Hose Luton, Größe C48, hi-vis rot/dunkelanthrazit Safe Supreme, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 740 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 740 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, 3/4-Hose, Dreiviertel-Hose, Dreiviertelhose, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnschutz-Bermuda, Warnschutz-Shorts, Warnschutzbermuda, Warnschutzshort, Warnschutzshorts, mascot arbeitshosen rot, mascot arbeitshose, arbeitshose rot, MASCOT Luton, DREIVIERTEL-HOSE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 57,50* | € 68,28* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 55,74* | € 72,02* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 55,79* | € 72,35* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 56,32* | € 72,71* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 56,65* | € 73,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|