| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1678499 Herst.-Nr.: 14249-442-09-C49 EAN/GTIN: 5711074180943 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
14249-442-09/C49, 1424944209, Dreiviertel-Hose Altona, Größe C49, schwarz Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 615 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 615 g | Produkteigenschaften: | CORDURA®, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, 3/4-Hose, Dreiviertel-Hose, Dreiviertelhose, Kniebund-Hose, Kniebundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, mascot arbeitshose, MASCOT Altona, DREIVIERTEL-HOSE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 46,65* | € 56,65* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 44,52* | € 57,91* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 44,68* | € 57,95* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 49,59* | € 63,60* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 51,90* | € 66,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|