| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1678469 Herst.-Nr.: 14249-442-09-C44 EAN/GTIN: 5711074180844 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
14249-442-09/C44, 1424944209, Dreiviertel-Hose Altona, Größe C44, schwarz Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 568 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 568 g | Produkteigenschaften: | CORDURA®, geringes Gewicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, 3/4-Hose, Dreiviertel-Hose, Dreiviertelhose, Kniebund-Hose, Kniebundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, mascot arbeitshose, MASCOT Altona, DREIVIERTEL-HOSE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 46,56* | € 56,59* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 44,30* | € 57,88* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 44,80* | € 58,09* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 49,74* | € 63,87* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 51,58* | € 66,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|