Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15509-860-1709/3XL, 155098601709, Arbeitsjacke Oxford, Größe 3XL, hi-vis gelb/sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1677893
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15509-860-1709-3XL
EAN/GTIN:
     5711074273225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
SI Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

15509-860-1709/3XL, 155098601709, Arbeitsjacke Oxford, Größe 3XL, hi-vis gelb/schwarz Safe Supreme, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1180 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Bruttogewicht:
1180 g
Produkteigenschaften:
hohe Strapazierfähigkeit
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 99,96*
€ 122,80*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,00*
€ 122,83*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,61*
€ 123,98*
9 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 103,24*
€ 127,01*
27 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 106,75*
€ 129,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.