Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15909-948-1718/4XL, 159099481718, Arbeitsjacke Forster, Größe 4XL, hi-vis gelb/d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1677738
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15909-948-1718-4XL
EAN/GTIN:
     5711074314218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

15909-948-1718/4XL, 159099481718, Arbeitsjacke Forster, Größe 4XL, hi-vis gelb/dunkelanthrazit Safe Light, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1040 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
80% Polyester/20% Baumwolle
Bruttogewicht:
1040 g
Produkteigenschaften:
geringes Gewicht
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: mascot sicherheitsjacke, si jacke, sicherheitsjacke 4xl, MASCOT Forster, ARBEITSJACKE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 78,07*
€ 90,11*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 73,71*
€ 90,53*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 74,34*
€ 90,93*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 74,20*
€ 90,97*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 74,36*
€ 91,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.