| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1677558 Herst.-Nr.: 07109-470-1703-S EAN/GTIN: 5707209574084 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
07109-470-1703/S, 071094701703, Arbeitsjacke Cameta, Größe S, hi-vis gelb/grün Safe Compete, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 990 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 990 g | Produkteigenschaften: | hohe Strapazierfähigkeit | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 58,54* | € 73,42* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 57,19* | € 74,07* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 59,66* | € 74,75* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 60,19* | € 75,75* | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 64,90* | € 76,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|