| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1674329 Herst.-Nr.: 19081-771-17010-L EAN/GTIN: 5711074813414 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19081-771-17010/L, 1908177117010, T-Shirt, Langarm, Größe L Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 520 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 520 kg | Produkteigenschaften: | Premium, Moderne Passform, zweifarbig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, Warnschutzpullover, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, herren-t-shirts gelb mascot, warnschutz t-shirt, warnschutz t-shirt l, T-Shirt, T-SHIRT, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 60,25* | € 73,85* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 59,91* | € 77,00* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 60,15* | € 77,04* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 66,21* | € 84,89* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 66,66* | € 85,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|