| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1673578 Herst.-Nr.: 5330-48 EAN/GTIN: 4031301042457 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5330/48 RUNNEX, RUNNEX®, Winter-Sicherheitsschnürstiefel S3 SpecialStar Größe 48, Farbe schwarz EN 20345:2011 S3 CI hydrophobiertes Glattleder, Textileinsätze aus Cordura® Textilfutter mit Thinsulate® Insulation RUNNEX® Steel-Protection ganzflächige Einlegesohle 2-Dichten PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe, Fabrikat: Runnex |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, winterschnürstiefel schwarz en 345-1 s3 größe 48, arbeitsschutzstiefel s3, arbeitsschutzstiefel, WINTER-SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,24* | € 90,34* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 70,11* | € 90,75* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 73,23* | € 93,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|