Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3836/106 4PROTECT, 4PROTECT®, Warnschutz-Latzhose ALABAMA Größe 106 Obermaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1672432
Hersteller:
     4PROTECT
Herst.-Nr.:
     3836-106
EAN/GTIN:
     4031301051954
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Latzhose
Feuerwehrlatzhosen
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3836/106 4PROTECT, 4PROTECT®, Warnschutz-Latzhose ALABAMA Größe 106 Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle (Twill-Bindung) Farbe: leuchtgelb/grau EN ISO 13688:2013, EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2, EN ISO 20471:2013, Fabrikat: 4PROTECT®
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnschutz latzhose, WARNSCHUTZ-LATZHOSE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 43,18*
€ 58,01*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,80*
€ 72,32*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,06*
€ 77,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 71,49*
€ 92,07*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.