| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1666291 Herst.-Nr.: 07179-860-141-90C64 EAN/GTIN: 5707209583482 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
07179-860-141/90C64, 07179860141, Hose Olinda, Größe 90C64 Hi-vis Orange/Marine Safe Compete, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1080 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1080 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnschutzhose mascot, berufshose, MASCOT Olinda, HOSE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,77* | € 79,15* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 62,54* | € 79,17* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 61,95* | € 80,14* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,18* | € 81,68* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,71* | € 82,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|