| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1645614 Herst.-Nr.: 19079-511-14010-82C52 EAN/GTIN: 5711074796991 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19079-511-14010/82C52, 1907951114010, Hose mit Knietaschen, ULTIMATE STRETCH, Größe 82C52, orange/schwarzblau Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | Geschlecht: | Herren | Material: | 88% Polyester/12% Elastolefin | Bruttogewicht: | 990 g | Produkteigenschaften: | ULTIMATE STRETCH, wasserabweisend, für Industriewäsche geeig | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose 52, arbeitshose orange, mascot arbeitshose, Hose mt Knietaschen, HOSE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,70* | € 134,91* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 106,83* | € 135,52* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,79* | € 135,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|