| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1628808 Herst.-Nr.: 19579-236-1418-76C47 EAN/GTIN: 5711074876433 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19579-236-1418/76C47, 195792361418, Hose, Größe 76C47 Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 670 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 70% Polyester/30% Baumwolle | Bruttogewicht: | 670 g | Produkteigenschaften: | Stretch Zones, ProWash® | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose orange mascot, arbeitshose orange, mascot arbeitshose, Hose mit Knietaschen, HOSE, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 72,33* | € 91,70* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,72* | € 101,83* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 81,48* | € 102,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 81,03* | € 102,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|