Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19569-236-1418/76C48, 195692361418, Latzhose, Größe 76C48 Accelerate Safe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1628772
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19569-236-1418-76C48
EAN/GTIN:
     5711074872619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19569-236-1418/76C48, 195692361418, Latzhose, Größe 76C48 Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1027 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester/30% Baumwolle
Bruttogewicht:
1027 g
Produkteigenschaften:
Stretch Zones, zweifarbig, ProWash®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,33*
€ 111,39*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,39*
€ 111,94*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,15*
€ 125,95*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 99,66*
€ 125,97*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.