| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1628767 Herst.-Nr.: 19569-236-1418-90C56 EAN/GTIN: 5711074872862 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
19569-236-1418/90C56, 195692361418, Latzhose, Größe 90C56 Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1137 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 70% Polyester/30% Baumwolle | Bruttogewicht: | 1137 g | Produkteigenschaften: | Stretch Zones, zweifarbig, ProWash® | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Safe | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,96* | € 114,38* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,71* | € 127,41* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,03* | € 128,91* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 103,07* | € 129,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|