Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19569-236-1418/82C56, 195692361418, Latzhose, Größe 82C56 Accelerate Safe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1628755
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19569-236-1418-82C56
EAN/GTIN:
     5711074872749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19569-236-1418/82C56, 195692361418, Latzhose, Größe 82C56 Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1117 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester/30% Baumwolle
Bruttogewicht:
1117 g
Produkteigenschaften:
Stretch Zones, zweifarbig, ProWash®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,83*
€ 111,12*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,73*
€ 111,66*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,04*
€ 125,64*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 100,16*
€ 125,66*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.