Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19569-236-1418/82C54, 195692361418, Latzhose, Größe 82C54 Accelerate Safe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1628754
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19569-236-1418-82C54
EAN/GTIN:
     5711074872732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19569-236-1418/82C54, 195692361418, Latzhose, Größe 82C54 Accelerate Safe, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1087 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
70% Polyester/30% Baumwolle
Bruttogewicht:
1087 g
Produkteigenschaften:
Stretch Zones, zweifarbig, ProWash®
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,08*
€ 111,40*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 88,66*
€ 111,94*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,62*
€ 126,02*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 99,42*
€ 126,03*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.