Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8424/37, HENRY, Sandale, Größe 37 EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD mit PU/PU Sohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 7
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-1575420
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8424-37
EAN/GTIN:
     4031783073710
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8424/37, HENRY, Sandale, Größe 37 EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD mit PU/PU Sohle mit Zehenschutzkappe aus Stahl mit Baak Komfort Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1155 GRAMM
Produktcode:
8424
Produktserie:
Baak Industrial
Schuhtyp:
Lederschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Sandale
Größe:
37
Größenbereich von:
35
Größenbereich bis:
48
Passform:
weit
Schuhweite:
11
Gewicht bei Größe 42 [g]:
570
Produktbeurteilung:
Standard
Zehenschutzkappe:
Stahl
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK Komfort Einlegesohle
Laufsohle:
PU/PU
Ausstattung:
Zertifiziert für die orthopädische Einlagen
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
Einsatzschwerpunkt:
Industrie, Handwerk, Logistik, Werkstätten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,02*
€ 41,38*
10 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 31,02*
€ 41,44*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,27*
€ 41,70*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,94*
€ 47,73*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,80*
€ 51,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,73*
€ 56,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,99*
€ 55,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,25*
€ 52,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,42*
€ 50,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,76*
€ 48,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,94*
€ 42,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
8424-35
ab € 37,33*
Ähnlich
Baak
8424-36
ab € 37,23*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 29,91*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 29,97*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 30,14*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 29,88*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 29,88*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 30,08*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 30,02*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 29,94*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 30,10*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 30,00*
Ähnlich
Baak
8424
ab € 29,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.